ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, SL2.11, SM1.11 - SP 14

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Liitinkotelo, SL2.11, SM1.11 - SP 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - työntölukko

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen

  • Kotelon pintakäsittely - pinnoittamaton

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405204

Sähkönumero

5043385

Toimittajan tuotenumero

SP14

Tukkuerä

100

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

työntölukko

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP20

Suojakotelo max 50mm2



Koteloita käytetään kosketus- ja siirtymäliittimien kosketussuojana sekä korroosion estämiseksi riippukierrejohtoasennuksissa. Koteloita suositellaan käytettäväksi myös AMKA:n nollajohdon liittimissä eristevaurioiden välttämiseksi. Suojakotelot on asennettava kondenssivesiaukko alaspäin. Kotelot ovat sään ja UV-säteilynkestävää kestomuovia. Koteloiden sisällä olevat laipat pidentävät ryömintäetäisyyksiä ja estävät vuotovirtojen syntymisen.