ENSTO FINLAND - Liitinsarja, pylväskaluste - LCK5-16-06A Pylväskaluste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - D-järjestelmä
Sulakealustan tyyppi - ruuvattava
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...35 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100310639
Sähkönumero
4619011
Toimittajan tuotenumero
LCK5-16-06A
Tukkuerä
10
Sulakkeen tyyppi:
D-järjestelmä
Sulakealustan tyyppi:
ruuvattava
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...35 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
suora asennus
Vianilmaisimen tyyppi:
muu
Nimellisjännite:
400 V
Väri:
musta
Mitoitusvirta In:
16 A
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...35 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
LCK5-16-06A valaisinpylväskalustesarja sisältää neljä KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen sekä varokepesän LFB16-06A-R. Varokepesä sisältää 10 A sulakkeen. KE10.1 sekä KE10.3 liittimiin sopivat Al 10-35 mm² tai Cu 1,5-25 mm² kaapelit.


