ENSTO FINLAND - Liitinsarja, pylväskaluste - SV15.105, 6A johdonsuojalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - B
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 6 A
Nimellisjännite - 500 V
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100323523
Sähkönumero
4619031
Toimittajan tuotenumero
SV15.105
Tukkuerä
10
Laukaisukäyrä:
B
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
6 A
Nimellisjännite:
500 V
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
6 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Upotussyvyys:
68 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
muu
Lisäyksikön mitoitusjännite:
400 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisinpylväskalustesarjaa käytetään 5-johdinkaapeleille. Kalustesarja sisältää neljä KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen sekä 6 A johdonsuojakatkaisijan. Johdosuojakatkaisija on suojattava roiskevedeltä esimerkiksi koteloimalla.


