ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus 120-300 mm2 - SJEW 43

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus 120-300 mm2 - SJEW 43

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677449352

Sähkönumero

5233543

Toimittajan tuotenumero

SJEW43

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

12/20 (24) kV Muunnospakkaus Al/Cu 70-300 mm2 AHXAMK-W - AHXCMK 3-johdin



Muunnospakkausta käytetään jatkettaessa max. 24 kV PEX-eristeisiä kuparilankasuojattuja kolmijohdinkaapeleita (kuten AHXCMK-WTC) AHXAMK-W kaapeleihin käyttäen HJW11 tai CJWH tyyppistä peruspakkausta. Pakkaus sisältää kaikki jatkamisen lisätarvikkeet: lämpökutisteiset eristävät letkut, haaroitussuojan, tiivistysmassat, kuparisen ulosottopunoksen ja kupariverkkonauhaa.