Etusivu

ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus 95-300 mm2 - SJE 43

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus 95-300 mm2 - SJE 43

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677452079

Sähkönumero

5246019

Toimittajan tuotenumero

SJE43

Tukkuerä

2

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

12/20 (24) kV Muunnospakkaus 95-300 mm2 3x1-johdin - 3-johdinCu-lankasuojalla HJ11

Muunnospakkausta käytetään jatkettaessa max. 24 kV PEX-eristeisiä, kuparilankasuojattuja, kolmijohdinkaapeleita PEX-eristeisiin kuparilankasuojattuihin yksijohdinkaapeleihin käyttäen HJ11 tyyppistä peruspakkausta. Pakkaus sopii esimerkiksi AHXCMK-WTC kaapeleille.Pakkaus sisältää kaikki jatkamisen lisätarvikkeet: lämpökutisteiset eristävät letkut, haaroitussuojan, tiivistysmassat ja kupariverkkonauhaa.