ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SBKP10

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SBKP10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10...35 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100305444

Sähkönumero

5220026

Toimittajan tuotenumero

SBKP10

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10...35 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

6,35/11 (12) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Kaapelin poikkipinnan suurennuspaketti 10-16 mm2 paperi vastaan 25-95mm2 XLPE 12kV



Halkaisijan kasvatuspakkausta käytetään yhdessä HJT33 tai HJT31 tyyppisen sekajatkospakkauksen kanssa, kun pienempi paperivyöeristeinen kaapeli jatketaan suuremman PEX-eristeisen kolmijohdinkaapelin tai kolmen PEX-eristeisen yksijohtimisen kaapelin kanssa kanssa. Pakkaus sisältää puolijohtavan haaroitussuojan, öljynkestävät letkut, kentänohjausletkut ja vaippaletkun paperieristeisen kaapelin puolelle.