ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJA 1 Al/Cu 35-50 mm2 1 kV

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJA 1 Al/Cu 35-50 mm2 1 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16...50 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677445675

Sähkönumero

5220252

Toimittajan tuotenumero

SJA1

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16...50 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Sekajatkospakkaus 35-50mm2



Lisätarvikepakkaus on tarkoitettu alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen kuten APAKM-AXMK tai APAKM-AMCMK. Pakkaus sisältää vaippaliittimet tai letkukiristimet (SJA1 - 3), MKEM kaapelia alumiinisuojan liittämiseen, haaroitussuojan, liimattomat kutisteletkut paperieristeisten vaihejohtimien päälle, tiivistysmassan, kaapelinpuhdistusliinat ja täytepalan konsentrisen PEN-johtimen jatkamiseen. SJK peruspakkaus on tilattava erikseen.