ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJAP3 Lisätarvikepakkaus

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJAP3 Lisätarvikepakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677452581

Sähkönumero

5246066

Toimittajan tuotenumero

SJAP3

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

0.6/1 (1.2) kV jatkoksen lisätarvikepakkaus paperi-paperi APAKM95-240/185 mm²



Lisätarvikepakkaus on tarkoitettu alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen. Pakkaus sisältää letkukiristimet, MKEM kaapelia alumiinisuojan liittämiseen, haaroitussuojan, liimattomat kutisteletkut paperieristeisten vaihejohtimien päälle, tiivistysmassan, kaapelinpuhdistusliinat ja täytepalan konsentrisen PEN-johtimen jatkamiseen. SJK peruspakkaus on tilattava erikseen.