Etusivu

ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJE205-SUB Lämpökutistejatkos

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJE205-SUB Lämpökutistejatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100342678

Sähkönumero

5220177

Toimittajan tuotenumero

SJE205-SUB

Tukkuerä

2

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

12/20 (24) kV 3x25-240 mm² kolmijohtiminen HJ33

Lisätarvikepakkausta käytetään jatkettaessa max. 24 kV PEX-eristeisiä kuparilankasuojattuja kolmijohdinkaapeleita maassa, kun toinen on armeerattu ja toinen armeeraamaton. Pakkausta käytetään armeerauksen liittämiseksi kuparilankasuojaan. Tämän jälkeen normaalia HJ33 jatkospakkausta voidaan käyttää jatkamiseen.Pakkaus soveltuu esimerkiksi AXCLTV TT kaapeleille.