Etusivu

ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJE45

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJE45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100300142

Sähkönumero

5246021

Toimittajan tuotenumero

SJE45

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarv.pak.jatkokselle(110/47)

Muunnospakkausta käytetään jatkettaessa max. 24 kV PEX-eristeisiä, kuparilankasuojattuja, kolmijohdinkaapeleita PEX-eristeisiin kuparilankasuojattuihin yksijohdinkaapeleihin käyttäen HJ11 tyyppistä peruspakkausta. Pakkaus sopii esimerkiksi AHXCMK-WTC kaapeleille.Pakkaus sisältää kaikki jatkamisen lisätarvikkeet: lämpökutisteisen haaroitussuojan, tiivistysmassaa, 2 jatkosholkkia kosketussuojan langoille.