Etusivu

ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJEW13 Lämpökutistejatkos

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJEW13 Lämpökutistejatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100307141

Sähkönumero

5218226

Toimittajan tuotenumero

SJEW13

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

12/20 (24) kV Muunnospakkaus Al/Cu 25-300 mm² AHXAMK-W - AHXCMK 1-johdin

Muunnospakkausta käytetään jatkettaessa max. 24 kV PEX-eristeisiä kuparilankasuojattuja yksijohdinkaapeleita (kuten AHXCMK-WTC) AHXAMK-W kaapeleihin käyttäen HJW11 tyyppistä peruspakkausta. Lisätarvikepakkausta voi käyttää myös, kun on tarpeen kytkeä AHXAMK-W kaapelin alumiininauha kupariseen maadoitusjohtimeen. Pakkaus sisältää kaikki jatkamisen lisätarvikkeet: tiivistysmassat, kupariset ulosottopunokset ja liittimet kupariköydelle.