ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJL 185

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJL 185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...185 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403279

Sähkönumero

5232982

Toimittajan tuotenumero

SJL185

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50...185 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus 50-185 mm2 konsentriselle johtimelle



Lisätarvikepakkausta käytetään SJK2C, SJK2.1C tai SJK3Cjatkospakkausten kanssa konsentrisilla johtimilla jatkettaessa AMCMK 3+1-johdin - AMCMK 3+1-johdin tai AMCMK 4+1-johdin - AMCMK 4+1-johdin kaapeleita. Pakkauksessa on jatkoksen vaipan alle asetettava suojakupariverkko. Pakkaus sisältää jatkosholkin, itsevulkanoituvan teipin, tinatun Cu-verkon ja täytepalan konsentrisen johtimen jatkamiseen.