ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJP 120

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJP 120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 4

  • Eriste - paperi-muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403309

Sähkönumero

5232994

Toimittajan tuotenumero

SJP120

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

4

Eriste:

paperi-muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus muovi-paperi PLKVJ 50-95 mm2



SJP-lisätarvikepakkaus on tarkoitettu lyijyvaippaisen PLKVJ-kaapelin jatkamiseen. Pakkaus sisältää haaroitussuojan, liimattomat kutisteletkut paperieristettyjen johtimien päälle, vakiovoimajousen ja pitkän Cu-punoksen lyijyvaipan yhdistämiseen PEN-johtimeen, lyhyen Cu-punoksen, vakiovoimajousen ja letkunkiristimen armeerauksen yhdistämiseen lyijyvaippaan, tiivistysmassan, tarvittavat liittimen täytepalat ja kaapelinpuhdistusliinat. Soveltuu jatkettaessa AXMK-PLKVJ ja AMCMK-PLKVJ kaapeleita. SJK