Etusivu

ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJP 50

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - SJP 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 4

  • Eriste - paperi-muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403323

Sähkönumero

5232992

Toimittajan tuotenumero

SJP50

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...50 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

4

Eriste:

paperi-muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus paperi armeerattu 6-50 mm2 - muovi16-50 mm2

SJP-lisätarvikepakkaus on tarkoitettu lyijyvaippaisen PLKVJ-kaapelin jatkamiseen. Pakkaus sisältää haaroitussuojan, liimattomat kutisteletkut paperieristettyjen johtimien päälle, vakiovoimajousen ja pitkän Cu-punoksen lyijyvaipan yhdistämiseen PEN-johtimeen, lyhyen Cu-punoksen, vakiovoimajousen ja letkunkiristimen armeerauksen yhdistämiseen lyijyvaippaan, tiivistysmassan, tarvittavat liittimen täytepalat ja kaapelinpuhdistusliinat.Soveltuu jatkettaessa AXMK-PLKVJ ja AMCMK-PLKVJ kaapeleita. SJK p