ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - STA 3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Lisätarvikepakkaus - STA 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...150 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677445729

Sähkönumero

5220270

Toimittajan tuotenumero

STA3

Tukkuerä

4

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

4

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

95...150 mm²

Lisätarvikepakkaus 95-150 mm2 (APAKM)



Lämpökutistepäätepakkausta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkoasennuksiin paperivyöeristeisille 1 kV alumiinivaippaisille kaapeleille, esim. APAKM. Tuote sisältää 4 momenttiruuveilla varustettua kaapelikenkää, jotka sopivat sekä Al- että Cu-johtimille, H07V-K kaapelia alumiinisuojan päättämiseen, mustan ja sinisen lämpökutisteletkun johtimien ulkosuojaukseen, neljä lyhyttä lämpökutisteletkua johtimien tunnistamiseen ja eristykseen sekä lämpökutisteisen haaroitussuojan.