ENSTO FINLAND - Maadoituskisko Cu 10x50 mm2 - PSS874

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - profiili
Pituus - 173 mm
Leveys - 13 mm
Korkeus - 37 mm
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
688 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677446085
Sähkönumero
5044029
Toimittajan tuotenumero
PSS874
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
profiili
Pituus:
173 mm
Leveys:
13 mm
Korkeus:
37 mm
Pinnan suojaus:
tinattu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Maadoituskisko maks. 10 x Cu 50 mm2Maadoituskiskoja käytetäänmaadoitusten yhdistämiseen pylväsmuuntamoissa. Maadoituskiskoon sopii 10kpl maks. 50 mm2 johdinta. Runko on tinattua kuparia, ruuvit tinattuamessinkiä ja korotusosat säänkestävää muovia.
Maadoituskiskoja käytetään maadoitusten yhdistämiseen pylväsmuuntamoissa. Maadoituskiskoon sopii 10 kpl maks. 50 mm² johdinta. Runko on tinattua kuparia, ruuvit tinattua messinkiä ja korotusosat säänkestävää muovia.
Maadoituskiskoja käytetään maadoitusten yhdistämiseen pylväsmuuntamoissa. Maadoituskiskoon sopii 10 kpl maks. 50 mm² johdinta. Runko on tinattua kuparia, ruuvit tinattua messinkiä ja korotusosat säänkestävää muovia.


