ENSTO FINLAND - Maadoitusliitin - SM2.24, Fe/Al16-99 / Cu6-35

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...35 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 6...35 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403934

Sähkönumero

5043337

Toimittajan tuotenumero

SM2.24

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...120 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

6...35 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

6...35 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

tinattu

Maadoitusliitin, pitkä

Maadoitusliitintä SM2.24 käytetään maadoitusjohtimen ollessa kuparia.