Etusivu

ENSTO FINLAND - Merkkipallo Ø 200mm - SP43

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - sähkövirta

  • Halkaisija - 200 cm

  • Korkeus - 200 cm

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405303

Sähkönumero

5024143

Toimittajan tuotenumero

SP43

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

sähkövirta

Halkaisija:

200 cm

Korkeus:

200 cm

Väri:

oranssi

Oranssi, Ø 200 mm, Johdin Al/Fe Ø 7-21 mm

Käytetään ilmajohtojen ja vaijereiden merkitsemiseen. Lisäksi voidaan estää johtojen yhteenlyönnit pitkillä jänteillä. Asennuskohteita ovat mm. vesireittien ja ajoratojen ylitykset, lintujen muuttoreitit ja lentokenttien läheisyydet. Asennus esim. sauvalla CT48.64