ENSTO FINLAND - Merkkipallo - SP43.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - sähkövirta
Halkaisija - 200 cm
Korkeus - 200 cm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677408229
Sähkönumero
5024144
Toimittajan tuotenumero
SP43.3
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
sähkövirta
Halkaisija:
200 cm
Korkeus:
200 cm
Oranssi - valkoinen, Ø 200 mm, Johdin Al/Fe Ø 4.4-21 mm
Käytetään ilmajohtojen ja vaijereiden merkitsemiseen. Lisäksi voidaan estää johtojen yhteenlyönnit pitkillä jänteillä. Asennuskohteita ovat mm. vesireittien ja ajoratojen ylitykset, lintujen muuttoreitit ja lentokenttien läheisyydet. Asennus esim. sauvalla CT48.64
Käytetään ilmajohtojen ja vaijereiden merkitsemiseen. Lisäksi voidaan estää johtojen yhteenlyönnit pitkillä jänteillä. Asennuskohteita ovat mm. vesireittien ja ajoratojen ylitykset, lintujen muuttoreitit ja lentokenttien läheisyydet. Asennus esim. sauvalla CT48.64


