ENSTO FINLAND - Mutterikoukku M 16 - PD 3.3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Mutterikoukku M 16 - PD 3.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierre - metrinen

  • Pituus - 200 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677406355

Sähkönumero

5025038

Toimittajan tuotenumero

PD3.3

Tukkuerä

10

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierre:

metrinen

Pituus:

200 mm

Kierrekoko (metrinen):

16

Ulkokulma M16



Mutterikoukkua käytetään esim. tuplalinjan rakentamiseen ulkokulmassa.