Etusivu

ENSTO FINLAND - Mutterikoukku - PD 3.2 M20

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Mutterikoukku - PD 3.2  M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pituus - 200 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677406348

Sähkönumero

5025040

Toimittajan tuotenumero

PD3.2

Tukkuerä

10

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pituus:

200 mm

Kierrekoko (metrinen):

20

Ulkokulman mutterikoukku M20

Mutterikoukkua käytetään esim. tupla AMKA-linjan rakentamiseen ulkokulmassa.