ENSTO FINLAND - Orsi, kolmiokulmaorsi - SH 65 (STK 24)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kulmaorsi

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Soveltuu - 1-pylväs

  • Profiilin muoto - RHS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407314

Sähkönumero

5020479

Toimittajan tuotenumero

SH65

Tukkuerä

1

Tyyppi:

kulmaorsi

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

Johtimen pinta:

paljas

Maksimimitoitusjännite:

20 kV

Kolmiokulmaorsi 20 kV avojohdolleKolmiokulmaortta käytetään 20 kVavojohdoilla.



Kolmiokulmaortta käytetään 20 kV avojohdoilla.