ENSTO FINLAND - Orsi, pääteorsi, 2-J/2-P - SH 176

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - pääteorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 2-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677410048
Sähkönumero
5020446
Toimittajan tuotenumero
SH176
Tukkuerä
1
Tyyppi:
pääteorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
PAS / BLL
Käytetään tuplajohdon päättämiseen vaihevälin ollessa 450 mm.
Käytetään tuplajohdon päättämiseen vaihevälin ollessa 450 mm.


