Etusivu

ENSTO FINLAND - Orsi - SH 60 (STO 24-120)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Orsi - SH 60 (STO 24-120)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kannatusorsi

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Soveltuu - 1-pylväs

  • Profiilin muoto - RHS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407291

Sähkönumero

5020476

Toimittajan tuotenumero

SH60

Tukkuerä

1

Tyyppi:

kannatusorsi

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

Johtimen pinta:

paljas

Maksimimitoitusjännite:

20 kV

Kolmio-orsi 20 kV avojohdolleKolmio-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla.

Kolmio-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla.