ENSTO FINLAND - Orsi - SH1524.1 taso-orsi

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Orsi - SH1524.1 taso-orsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kannatusorsi

  • Materiaali - teräs

  • Profiilin leveys - 60 mm

  • Profiilin korkeus - 60 mm

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100327590

Sähkönumero

5011066

Toimittajan tuotenumero

SH1524.1

Tukkuerä

1

Tyyppi:

kannatusorsi

Materiaali:

teräs

Profiilin leveys:

60 mm

Profiilin korkeus:

60 mm

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

Seinämän paksuus:

5 mm

Pituus:

1150 mm

Johtimen pinta:

päällystetty

Maksimimitoitusjännite:

24 kV

Taso-orsi.