ENSTO FINLAND - Orsi - SH189.01 45KV Taso-orsi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677411571
Sähkönumero
5020412
Toimittajan tuotenumero
SH189.01
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
paljas
Maksimimitoitusjännite:
45 kV
Taso-orsi ilman orsitappeja. Eristimenä käytetään 45 kV tukieristimiä (eivät sisälly orren toimitukseen). Orrelle sallitut voimat johtimen kiinnityspisteessä: Fx = 3.0 kN kulmavoima, Fz = 3.6 kN vaakasuora johtimen suuntaan ja Fy = 4.0 kN pystysuoraan alaspäin.