ENSTO FINLAND - Orsi - SH190.12 Orsi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kulmaorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 2-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100316662
Sähkönumero
5011042
Toimittajan tuotenumero
SH190.12
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kulmaorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
45 kV
45 kV kulmakiristysorsi avojohdoille
Vaiheväli 1800 mm.
Vaiheväli 1800 mm.