ENSTO FINLAND - Pääteorsi (100x100x2000) - SH70 Orsi

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - pääteorsi

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Soveltuu - 1-pylväs ja 2-pylväs

  • Profiilin muoto - RHS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407376

Sähkönumero

5020490

Toimittajan tuotenumero

SH70

Tukkuerä

1

Tyyppi:

pääteorsi

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs ja 2-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

Johtimen pinta:

paljas

Maksimimitoitusjännite:

20 kV

MYRSKY.



Käyttö 20 kV avojohdon pääte- ja kiristysorsissa. Pääteorsipalkki SH70 on standardin SFS 3811-PO1 mukainen.