ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Päätetuppilo - SEC 1.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 25 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 9 mm

  • Kokonaispituus kutistettuna - 70 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442803

Sähkönumero

5220704

Toimittajan tuotenumero

SEC1.2

Tukkuerä

100

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistamaton sisähalkaisija:

25 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

9 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

70 mm

Väri:

musta

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

3 mm

Lämpökutistettava kaapelin päätetuppilo 25/9



Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Sitä on hyvä käyttää varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot sopivat1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä myös telekaapeleille. Mustat päätetuppilot ovat liimallisia, UV-suojattuja sekä halogeenittomia.