ENSTO FINLAND - Pistokepääte - CONTW630-24L150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - T-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389104158
Sähkönumero
5220361
Toimittajan tuotenumero
CONTW630-24L150
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
T-liitin
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sopii johtimien määrälle:
3
Suojattu:
kyllä
Kaapelikiinnike:
kyllä
Nimellispoikkipinta-ala:
35...150 mm²
Maadoituskaapelin pituus:
0.5 m
Korkeus:
300 mm
Pituus:
190 mm
Kosketussuojattua kulmapistokepäätettä käytetään 12 - 24 kV muovikaapelin liittämiseen C1/C2-tyypin kartioihin kojeistoihin, muuntajiin ja moottoreihin. Pistokepäätteen nimellisvirta on 630 A. Pakkaus sisältää kaikki AHXAMK-W-kaapelin asennukseen ja maadoitukseen tarvittavat komponentit (kylmä- ja lämpöavaus).
• Kaikki silikoniosat ja kaapelikengät omaa tuotantoa – lyhyt ja varma toimitusketju.
• Elastinen silikoni takaa päätteille laajat käyttöalueet – yhdellä tuotteella rakennetaan lähes koko jakeluverkko.
• Kylmäavauksena ilman tulityötä tai tulityölupia.
• Selkeät kuvalliset asennusohjeet.
• Helppo ja luotettava asennus.
• Kustannustehokas ja pitkäikäinen valinta.


