Etusivu

ENSTO FINLAND - Puukierrekoukku RKKP (20mm) - SOT1.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Puukierrekoukku RKKP (20mm) - SOT1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 40 mm

  • Varren halkaisija - 20 mm

  • Kokonaispituus - 205 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407826

Sähkönumero

5025001

Toimittajan tuotenumero

SOT1.1

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

40 mm

Varren halkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

205 mm

Varren pituus:

98 mm

Kierteen pituus:

85 mm

Murtokuormitus:

16600 N

Puukierrekoukku 20, SFS2451-RKKP

Puukierrekoukku