ENSTO FINLAND - Pylväshattu - SP 20, MUOVI, 160 mm

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväshattu - SP 20, MUOVI, 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pylväshattu

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija - 170 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405242

Sähkönumero

5022048

Toimittajan tuotenumero

SP20

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pylväshattu

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija:

170 mm

Pylväshattu D=170mm



Käytetään puupylvään latvan suojaamiseen. Pylväshatut kiinnitetään 1-3 kuumasinkityllä naulalla (mukana pakkauksessa). Raaka-aineena käytetään sään- ja UV-säteilynkestävää muovia.