Etusivu

ENSTO FINLAND - Pylväshattu - SP21 D=270mm (pakattu)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväshattu - SP21 D=270mm (pakattu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pylväshattu

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677452208

Sähkönumero

5022082

Toimittajan tuotenumero

SP21

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pylväshattu

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija:

270 mm

Ø 270 mm

Käytetään puupylvään latvan suojaamiseen. Pylväshatut kiinnitetään 1-3 kuumasinkityllä naulalla (mukana pakkauksessa). Raaka-aineena käytetään sään- ja UV-säteilynkestävää muovia.