ENSTO FINLAND - Pylväskaluste - SV29.2522

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväskaluste - SV29.2522

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - D-järjestelmä

  • Sulakealustan tyyppi - ruuvattava

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...150 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100318000

Sähkönumero

4619100

Toimittajan tuotenumero

SV29.2552

Tukkuerä

10

Sulakkeen tyyppi:

D-järjestelmä

Sulakealustan tyyppi:

ruuvattava

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...150 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

eristyksen läpäisevä liitos

Asennustapa:

suora asennus

Vianilmaisimen tyyppi:

muu

Nimellisjännite:

230 V

Väri:

musta

Mitoitusvirta In:

25 A

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Katuvalovaroke 25A + eristyksen läpäisevä liitin SLIW52



Varokepesä sisältää eristyksen läpäisevän liittimen SLIW52.