ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varoke+(4+1)liit - LCK5-16-10A

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varoke+(4+1)liit - LCK5-16-10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - D-järjestelmä

  • Sulakealustan tyyppi - ruuvattava

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...35 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100310646

Sähkönumero

4619005

Toimittajan tuotenumero

LCK5-16-10A

Tukkuerä

10

Sulakkeen tyyppi:

D-järjestelmä

Sulakealustan tyyppi:

ruuvattava

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...35 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

suora asennus

Vianilmaisimen tyyppi:

muu

Nimellisjännite:

400 V

Väri:

musta

Mitoitusvirta In:

16 A

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...35 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

sis. Varokkeen LFB16-10A-R ja liittimet 4xKE10.1 + 1xKE10.4



LCK5-16-10A valaisinpylväskalustesarja sisältää neljä KE10.1-liitintä, yhden KE10.3-liittimen ja 0,35 m pituisen kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen sekä varokepesän LFB16-10A-R. Varokepesä sisältää 10A sulakkeen. KE10.1 sekä KE10.3 liittimiin sopivat Al 10-35 mm ² tai Cu 1,5-25 mm ² kaapelit.