ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varokepesä 1x6A - LFB16-06A-R

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväskaluste varokepesä 1x6A - LFB16-06A-R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Asennustapa - kiinnitys napsauttamalla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100321253

Sähkönumero

4619007

Toimittajan tuotenumero

LFB16-06A-R

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

1

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

16 A

Asennustapa:

kiinnitys napsauttamalla

Materiaali:

muovi

Nimellisjännite:

230 V

Sulakepesä 6A sulakkeella max. 16A, 4 mm² johtimella



LFB16-R sulakepesä on varustettu 4 mm² syöttökaapelilla. Valaisimelta tulevan kaapelin poikkipinta voi olla 1,5-6 mm² Cu. Maksimi sulakekoko on 16A. Sisältää 6 A sulakkeen.