ENSTO FINLAND - Pylväskoukku M 20 L=240 - SOT 8.22

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväskoukku M 20 L=240 - SOT 8.22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 20 mm

  • Varren halkaisija - 20 mm

  • Kokonaispituus - 360 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410352

Sähkönumero

5024912

Toimittajan tuotenumero

SOT8.22

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

20 mm

Varren halkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

360 mm

Varren pituus:

240 mm

Kierteen pituus:

120 mm

M20, L = 240 mm



Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.