ENSTO FINLAND - Pylväskoukku M16 L=240 - SOT 21.116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 38 mm
Varren halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 355 mm
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407895
Sähkönumero
5024922
Toimittajan tuotenumero
SOT21.116
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
38 mm
Varren halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
355 mm
Varren pituus:
240 mm
Kierteen pituus:
120 mm
M16, L = 240 mm
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.


