ENSTO FINLAND - Pylväsvarokekytkin 160A - SZ160.1 Al/Cu 16-120mm2 1v

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Pylväsvarokekytkin 160A - SZ160.1 Al/Cu 16-120mm2 1v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 415 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

464 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100318307

Sähkönumero

5800515

Toimittajan tuotenumero

SZ160.1

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kaapelikiinnike

Kaapeliläpivienti:

sivulla

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yksivaiheinen pylväsvarokekytkin. Sulakkeet ovat IEC 600269-2A mukaista 00-kokoa.

SZ160 perheen pylväsvarokekytkimissä on erilliset liitinsuojukset tulevan ja lähtevän puolen kaikille johtimille, jolloin asentaminen on turvallisempaa. Sisältyvät liittimet: 2 x KG45.5.