ENSTO FINLAND - Ruuvijatkoholkki lisäholkki - SJH 1.47, Al-joht 25 - 35 mm2

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Ruuvijatkoholkki lisäholkki - SJH 1.47, Al-joht 25 - 35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Holkin pituus - 33 mm

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 400 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403163

Sähkönumero

5218006

Toimittajan tuotenumero

SJH1.47

Tukkuerä

400

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Holkin pituus:

33 mm

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Lisäholkki, tinattu SJ 1.47



Holkki, Al/Cu 6-35 mm².