ENSTO FINLAND - Ruuvijatkosholkki - CA150SB4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 25...150 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 25...150 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...95 mm²
Eristetty - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100361129
Sähkönumero
5220203
Toimittajan tuotenumero
CA150SB4
Tukkuerä
24
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
25...150 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
25...150 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
25...95 mm²
Eristetty:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Pinnan suojaus:
tinattu
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...120 mm²
Juotosreikä:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Ruuvien lukumäärä:
4
Jatkosholkkia käytetään jatkettaesa max. 36 kV kaapeleita. Momenttiruuvirakenteen ansiosta puristustyökaluja ei tarvita. Ruuvi katkeaa, kun riittävä vääntömomentti ruuvia kiristettäessä on saavutettu. Ruuvia kiristettäessä käytetään normaalia hylsyä. Tinatuilla väliseinäisillä holkeilla voidaan jatkaa sekä Al- että Cu-johtimisia kaapeleita sekä paperi- ja muovieristeisiä kaapeleita vastakkain. Soveltuu massiivisille, kerratulle, pyöreälle ja sektorin muotoiselle johtimelle.


