ENSTO FINLAND - Sekajatkos - HJT13.2403C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Sekajatkos - HJT13.2403C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304058

Sähkönumero

5220131

Toimittajan tuotenumero

HJT13.2403C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

12/20 (24) kV Al/Cu 95-240 mm² sekajatkos PYLKVJ/APYAKMM - AHXCMK 3xjatkosholkeilla



Jatkospakkausta käytetään 24 kV kolmijohtimisten paperieristeisten yksittäisillä metallivaipoilla varustettujen kaapeleiden, kuten PYLKVJ tai APYAKMM, liittämiseen PEX-eristeisiin, Cu-lankasuojalla varustettuihin muovivaippaisiin kolmijohdinkaapeleihin, kuten AHXCMK kaapeleihin. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet.