ENSTO FINLAND - Sekajatkos - HJT33.1202C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Sekajatkos - HJT33.1202C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - paperi-muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677453274

Sähkönumero

5220273

Toimittajan tuotenumero

HJT33.1202C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

paperi-muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

6,35/11 (12) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Sekajatko 3/3 50-95 mm2 jh



Jatkospakkausta käytetään Max. 12 kV paperivyöeristeisen, lyijy- tai alumiinivaippaisen kolmijohdinkaapelin, armeeraamattoman kuten APAKM, tai armeeratun kuten PLKVJ, liittämiseen kolmijohtimiseen PEX-eristeiseen Cu-lankasuojalla varustettuun kaapeliin, kuten AHXCMK. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat öljynkestävät letkut, kentänohjausletkut, puolijohtavan