ENSTO FINLAND - Siirtymäholkki Cu, SL 30:een - PSS 830

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Siirtymäholkki Cu, SL 30:een - PSS 830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 25...95 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677406737

Sähkönumero

5043183

Toimittajan tuotenumero

PSS830

Tukkuerä

300

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

25...95 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Tinattu Al-holkki 18/16



Käytetään SL30 jännitetyöliittimen kanssa, kun halutaan käyttää Cu-johtimia haarajohtimena. Holkki on tinattua alumiinia ja asennetaan liitosjohdon asennusreikään. Kiristys suoritetaan normaalilla SL30 liittimen haarajohdon momentilla 44 Nm. Holkin sisähalkaisija Ø 16 mm.