ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin jousilla - SM 2.25, Al 16-120/Cu6-35

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...35 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 6...35 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403941

Sähkönumero

5043328

Toimittajan tuotenumero

SM2.25

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...120 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

6...35 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

6...35 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

tinattu

Jousitettu siirtymäliitin

Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalla tehtäväksi jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely. Toimitus muovipusseissa. Asennuksen helpottamiseksi liittimessä SM2.25 on liitinpuoliskoja ennen kiristystä aukipitävät ruostumattomat jouset. Siirtymäliittimien SM2.21, SM2.25 ja SM4.21 katkaistun yläpalkin ansiosta voidaan yhdellä liittimellä liittää Al-runkojohtoon kaksi poikkipinnaltaan erilaista Cu-haarajohtoa.