ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin momenttir. - SL 37.271, Al/Cu6-95mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 6...95 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 6...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 6...95 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677450273
Sähkönumero
5043296
Toimittajan tuotenumero
SL37.271
Tukkuerä
50
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
6...95 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
6...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
6...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
6...95 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Siirtymäliittimiä käytetään Cu-ilmajohtojen tai -kaapeleiden liittämiseen Al-runkojohtoon tai teräsköyteen silloin, kun liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST34). Momenttiruuvit takaavat oikean kiristysmomentin liitokselle. Liittimet ovat tinattua korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8.


