ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin momenttir. - SL39.271 Al/Cu 16-150,10-120

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin momenttir. - SL39.271 Al/Cu 16-150,10-120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...150 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...150 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...150 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...150 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677450280

Sähkönumero

5043298

Toimittajan tuotenumero

SL39.271

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...150 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...150 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...150 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...150 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

tinattu

Kosketusliitin Al/Cu 16-150 // Al 16-150, Cu 10-120 mm2

Siirtymäliittimiä käytetään Cu-ilmajohtojen tai -kaapeleiden liittämiseen Al-runkojohtoon tai teräsköyteen silloin, kun liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST34). Momenttiruuvit takaavat oikean kiristysmomentin liitokselle. Liittimet ovat tinattua korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8.