ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin - SM 1.11, Al 10-50/Cu 2,5

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 10...50 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 10...50 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 1.5...10 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 1.5...10 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403880

Sähkönumero

5043325

Toimittajan tuotenumero

SM1.11

Tukkuerä

200

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

10...50 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

10...50 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

1.5...10 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

1.5...10 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

tinattu

Siirtymäliitin, rasvattu

Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalla tehtäväksi jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely. Toimitus muovipusseissa.