ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin - SM 2.11, Al 16-95/Cu2.5-25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...95 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 2.5...25 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 2.5...25 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403903
Sähkönumero
5043326
Toimittajan tuotenumero
SM2.11
Tukkuerä
100
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...95 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
2.5...25 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
2.5...25 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalla tehtäväksi jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely. Toimitus muovipusseissa.


