ENSTO FINLAND - Siirtymäliitin - SM4.21, Al 50-240/Cu10-95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...240 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 10...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 10...95 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403965
Sähkönumero
5043329
Toimittajan tuotenumero
SM4.21
Tukkuerä
25
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...240 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
10...95 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
10...95 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalla tehtäväksi jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely. Toimitus muovipusseissa. Asennuksen helpottamiseksi liittimessä SM2.25 on liitinpuoliskoja ennen kiristystä aukipitävät ruostumattomat jouset. Siirtymäliittimien SM2.21, SM2.25 ja SM4.21 katkaistun yläpalkin ansiosta voidaan yhdellä liittimellä liittää Al-runkojohtoon kaksi poikkipinnaltaan erilaista Cu-haarajohtoa.


